Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_3P_65KA_ETU8_ LSIG - 3VA67126KQ310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869604657
Réf. Sonepar
00080960465
Réf. Fournisseur
3VA67126KQ310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU860, LSIG, In=1200A protection contre les surcharges Ir=500A - 1200A protection contre les courts-circuits Isd=0,6-10x In, Ii=1,5-10x