Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_35KA_ETU3_ LIG - 3VA67805HM312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869603681
Réf. Sonepar
00080960368
Réf. Fournisseur
3VA67805HM312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU330, LIG, In=800A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=315A - 800A protection contre les courts-circuits Ii=1,