Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_65KA_ETU3_ LI - 3VA67806HL310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602974
Réf. Sonepar
00080960297
Réf. Fournisseur
3VA67806HL310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU320, LI, In=800A protection contre les surcharges Ir=315A - 800A protection contre les courts-circuits Ii=1,5-12 x In sans coupleur