Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_65KA_ETU8_ LSI - 3VA67806KT312AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869604473
Réf. Sonepar
00080960447
Réf. Fournisseur
3VA67806KT312AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU856, LSI, In=800A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=315A - 800A protection contre les courts-circuits Isd=0