Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_900A_3P_35KA_TM_ FTAM - 3VA57905EC312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602608
Réf. Sonepar
00080960260
Réf. Fournisseur
3VA57905EC312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=900A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=900A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 -