Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_900A_3P_65KA_TM_ FTAM - 3VA57906EC311AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602264
Réf. Sonepar
00080960226
Réf. Fournisseur
3VA57906EC311AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=900A protection contre les surcharges Ir=900A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 10 x In UL489 SB (NAVAL),