Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_4P_65KA_ETU8_LSI - 3VA61156KT410JB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 150 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 85 kA
type de raccordement du circuit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949324980
Réf. Sonepar
00080093259
Réf. Fournisseur
3VA61156KT410JB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
150 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
85 kA
type de raccordement du circuit principal:
autre
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
levier
indice de protection (IP):
IP40


