Siemens Industry - MCCB_UL_FS1600_1400A_3P_35KA_TM_ FTAM - 3VA58145EC311AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602424
Réf. Sonepar
00080960242
Réf. Fournisseur
3VA58145EC311AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1400A protection contre les surcharges Ir=1400A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 8,6 x In UL489 SB (NAVA