Siemens Industry - MCCB_UL_FS1600_1400A_3P_65KA_TM_ FTAM - 3VA58146EC312AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602790
Réf. Sonepar
00080960279
Réf. Fournisseur
3VA58146EC312AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1400A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=1400A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5