Siemens Industry - MCCB_UL_FS1600_1600A_3P_100KA_ETU3_ LI - 3VA68167HL312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869603674
Réf. Sonepar
00080960367
Réf. Fournisseur
3VA68167HL312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU320, LI, In=1600A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=600A - 1600A protection contre les courts-circuits Ii=