Siemens Industry - MCCB_UL_FS1600_1600A_3P_100KA_ETU3_ LSIG - 3VA68167HQ310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869603520
Réf. Sonepar
00080960352
Réf. Fournisseur
3VA68167HQ310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU360, LSIG, In=1600A protection contre les surcharges Ir=600A - 1600A protection contre les courts-circuits Isd=1,5-10x In, Ii=1,5-7,5