Siemens Industry - MCCB_UL_FS1600_1600A_3P_100KA_TM_ FTAM - 3VA58167EC312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602837
Réf. Sonepar
00080960283
Réf. Fournisseur
3VA58167EC312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1600A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=1600A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5