Siemens Industry - MCCB_UL_FS1600_1600A_3P_35KA_ETU8_ LSIG - 3VA68165KQ312AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869604824
Réf. Sonepar
00080960482
Réf. Fournisseur
3VA68165KQ312AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU860, LSIG, In=1600A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=600A - 1600A protection contre les courts-circuits Is