Siemens Industry - MCCB_UL_FS2000_1800A_3P_35KA_TM_ FTAM - 3VA59185EC310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602127
Réf. Sonepar
00080960212
Réf. Fournisseur
3VA59185EC310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 2000 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1800A protection contre les surcharges Ir=1800A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 6,7 x In sans coupleur