Siemens Industry - MCCB_UL_FS2000_2000A_3P_100KA_ETU8_ LSI - 3VA69207KP310AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869604183
Réf. Sonepar
00080960418
Réf. Fournisseur
3VA69207KP310AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 2000 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU850, LSI, In=2000A protection contre les surcharges Ir=800A - 2000A protection contre les courts-circuits Isd=0,6-10x In, Ii=1,5-6x I