Siemens Industry - MCCB_UL_FS2000_2000A_3P_100KA_TM_ FTAM - 3VA59207EC311AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602530
Réf. Sonepar
00080960253
Réf. Fournisseur
3VA59207EC311AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 2000 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=2000A protection contre les surcharges Ir=2000A fixed protection contre les courts-circuits Ii=5 - 6 x In UL489 SB (NAVA