Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_225A_3P_35KA_TM_ FTAM - 3VA52225EC310JC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949334507
Réf. Sonepar
00080055877
Réf. Fournisseur
3VA52225EC310JC0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation TM230, FTAM, In=225 A protection contre les surcharges Ir=225 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x