Siemens Industry - MCCB_UL_FS400_400A_3P_100KA_ETU8_LSIG - 3VA63407KQ310BD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949332268
Réf. Sonepar
00080051294
Réf. Fournisseur
3VA63407KQ310BD0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 400 classe de pouvoir de coupure C 100kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU860, LSIG, In=400 A protection contre les surcharges Ir=160 A...400 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x In,