Siemens Industry - MCS_UL_FS1200_1000A_3P_65KA - 3VA57106BB310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602844
Réf. Sonepar
00080960284
Réf. Fournisseur
3VA57106BB310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
commutateur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 1200 puissance assignée de court-circuit max. actuelle 65kA à 480 V 3 pôles MCS110, FM, In=1000A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=12 x In sans coupleur au