Siemens Industry - MCS_UL_FS2000_2000A_3P_100KA - 3VA59207BB310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602950
Réf. Sonepar
00080960295
Réf. Fournisseur
3VA59207BB310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
commutateur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 2000 puissance assignée de court-circuit max. actuelle 100kA à 480 V 3 pôles MCS110, FM, In=2000A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=6 x In sans coupleur au