Siemens Industry - MCS_UL_FS2000_2000A_3P_65KA - 3VA59206BB310AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602943
Réf. Sonepar
00080960294
Réf. Fournisseur
3VA59206BB310AA0
Marque
Siemens Industry
commutateur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 2000 puissance assignée de court-circuit max. actuelle 65kA à 480 V 3 pôles MCS110, FM, In=2000A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=6 x In sans coupleur aut