Siemens Industry - Mdexx Output Choke 690V 45 -55 kW - JTA:TEU9932-0FS00-0EA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mdexx Output Choke 690V 45 -55 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bobine de réactance

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948697078

Réf. Sonepar

00080104854

Réf. Fournisseur

JTA:TEU9932-0FS00-0EA0

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

bobine de réactance

inductance de sortie Mdexx 690 V 45 -55 kW