Siemens Industry - Mdexx Output reactors 690V 110 -132 kW - JTA:TEU9932-0FV00-1BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mdexx Output reactors 690V 110 -132 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bobine de réactance

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948697085

Réf. Sonepar

00080104859

Réf. Fournisseur

JTA:TEU9932-0FV00-1BA0

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

bobine de réactance

inductance de sortie Mdexx 690 V 110 -132 kW