Siemens Industry - MM FO CORD LC/LC - 6XV18435EH100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MM FO CORD LC/LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855181

Réf. Sonepar

00080051788

Réf. Fournisseur

6XV18435EH100AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur de gaine:

autre

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

MM FO Cord LC/LC ; 50/125 ; connectorisé avec 2x con- duplex intégral; longueur 1,0m.