Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - MM FO CORD LC/LC - 6XV18435EH200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MM FO CORD LC/LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801818

Réf. Sonepar

00080380181

Réf. Fournisseur

6XV18435EH200AA0

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

couleur de gaine:

autre

indice de protection (IP):

IP20

MM FO Cord LC/LC ; 50/125 ; connectorisé avec 2x con- duplex intégral; longueur 2,0m.