Siemens Industry - MM FO Robust Cable 2G50/125 au mètre - 6XV18732R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169854139
Réf. Sonepar
00080985413
Réf. Fournisseur
6XV18732R
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
2
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non