Siemens Industry - MOD. COMPLET, ET.-TRI. - 3RA28160EW20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
temps de réglage - 0.5...60 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209824485
Réf. Sonepar
00080982448
Réf. Fournisseur
3RA28160EW20
Marque
Siemens Industry
fonction de commutation:
autre
temps de réglage:
0.5...60 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0



