Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Anal. 4X8E/A) S7-1500 - 6ES79215AK200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Anal. 4X8E/A) S7-1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 40

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623602491

Réf. Sonepar

00080360249

Réf. Fournisseur

6ES79215AK200AA0

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

40

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

fiche

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

0...60 °C

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Module de connexion frontale avec Raccordement IDC 4x16 pôles pour module I/O 40 pôles analogique de S7-1500 Alimentation en potentiel via Élément d'alimentation