Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Tor 1X50 P) S7-1500 - 6ES79215CH200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Tor 1X50 P) S7-1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 40

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623602484

Réf. Sonepar

00080360248

Réf. Fournisseur

6ES79215CH200AA0

Marque

Siemens Industry

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

40

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

0...60 °C

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Module de connexion frontale avec Raccordement IDC 1x50 pôles pour modules 32 I/O numériques de S7-1500 Alimentation en potentiel via borne push in