Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Tor 1X50 S) S7-1500 - 6ES79215CB200AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de pôles - 40
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC TOP connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623602477
Réf. Sonepar
00080360247
Réf. Fournisseur
6ES79215CB200AA0
Marque
Siemens Industry
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de pôles:
40
mode de pose:
montage direct
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
0...60 °C
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


