Siemens Industry - Modul-relais 24Vdc.1 Inv- 24Vdc - 3TX70147BM00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209684485
Réf. Sonepar
00080968448
Réf. Fournisseur
3TX70147BM00
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
6.2 mm
hauteur:
-99999 mm
profondeur:
-99999 mm
tension de fonctionnement CC:
24...24 V



