Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Modul-relais 24Vdc.1 Inv- 24Vdc contact or - 3TX70147BM02

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209684492

Réf. Sonepar

00080968449

Réf. Fournisseur

3TX70147BM02

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

6.2 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4914-7BM02 relais, 1 contact inverseur, doré dur, utilisable en 24 V DC, appareil complet