Siemens Industry - Modular door IP40, H:450mm, W:800mm - 8PQ20458BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Modular door IP40, H:450mm, W:800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171417

Réf. Sonepar

00080817141

Réf. Fournisseur

8PQ20458BA03

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment IP40 H : 450 mm L : 800 mm