Siemens Industry - Module analog.0/4-20mA - 3UF74001AA000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module analogique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209628373
Réf. Sonepar
00080962837
Réf. Fournisseur
3UF74001AA000
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
module analogique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
fonction de commutation:
monostable
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20