Siemens Industry - Module conn. Front. (2A) S7-300 RESSORT - 6ES79213AC000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module conn. Front. (2A) S7-300 RESSORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1.5 mm²

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515065760

Réf. Sonepar

00080506576

Réf. Fournisseur

6ES79213AC000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...1.5 mm²

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

20

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

0...60 °C

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Module de connexion frontale avec raccordement par câble rond plat pour Module de sortie numérique 2 A Alimentation électrique via bornes à ressort