Siemens Industry - Module de bus p. 1 carte 80mm pour ET 200M - 6ES71957HC000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module de bus p. 1 carte 80mm pour ET 200M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 2

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Oui

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Oui

  • avec alimentation intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515060215

Réf. Sonepar

00080506021

Réf. Fournisseur

6ES71957HC000XA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

2

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

type de tension d'entrée:

DC

courant d'entrée max. CC:

6 A

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Oui

avec modules enfichables, modules centraux:

Oui

avec modules enfichables, autres:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

97 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

30 mm

SIMATIC DP, module de bus pour ET 200M pour l'intégration d'un module périphérique d'une largeur de 80mm pour fonction Débrochage et embrochage