Siemens Industry - Module de bus p. 2 cartes 40mm pour ET 200M - 6ES71957HB000XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 2
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515060208
Réf. Sonepar
00080506020
Réf. Fournisseur
6ES71957HB000XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
2
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
6 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
courant de sortie max. CC:
0 A
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Oui
avec modules enfichables, modules centraux:
Oui
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
97 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
30 mm