Siemens Industry - Module de régulation FM 455 S CD-ROM (logiciel, docs + FB) - 6ES74551VS000AE0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 1
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Non
adapté au pesage - Non
adapté à la régulation de température - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 400
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515129608
Réf. Sonepar
00080512960
Réf. Fournisseur
6ES74551VS000AE0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de fonctions:
1
capacité de redondance:
Non
permet le comptage:
Non
adapté au pesage:
Non
adapté à la régulation de température:
Oui
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Oui
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Non
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
adapté à la régulation du débit:
Oui
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Non
adapté à la régulation mono-axe:
Non
adapté au positionnement multi-axes:
Non
adapté au positionnement mono-axe:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
50 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
210 mm