Siemens Industry - MODULE DE TEST DES LED - 3SU14001CK101AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...240 V
source lumineuse - autre
couleur de la source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209965171
Réf. Sonepar
00080049701
Réf. Fournisseur
3SU14001CK101AA0
Marque
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...240 V
source lumineuse:
autre
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Non
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis



