Siemens Industry - MODULE DEFAUT DE TERRE - 3UF75101AA000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de défaut à la terre

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre de sorties, avec contact - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209912496

Réf. Sonepar

00080991249

Réf. Fournisseur

3UF75101AA000

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

module de défaut à la terre

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Oui

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Module de protection contre les défauts à la terre avec détection des courants de défaut pour la connexion d'une Convertisseur de courant différentiel 3UL23, 1 module de protection contre les défauts à la terre max. par pour SIMOCODE pro V