Siemens Industry - Module d'extension 4DI / 2DO - 7KM92000AB000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module d'extension 4DI / 2DO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209802896

Réf. Sonepar

00080980289

Réf. Fournisseur

7KM92000AB000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

écran déporté:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

largeur:

43 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

module d'extension 4DI / 2DO, enfichable, pour 7KM PAC3220/ 4220