Siemens Industry - Module digital.mono.110-240V - 3UF73001AU000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module numérique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209606203

Réf. Sonepar

00080960620

Réf. Fournisseur

3UF73001AU000

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

module numérique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...240 V

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

2

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Module TOR, 4 entrées et 2 sorties à relais, Tension d'entrée 110-240 V CA / CC Sorties à relais monostables, 2 modules TOR max, pour SIMOCODE pro V appareil de base