Siemens Industry - Module digital.mono. 24 Vdc - 3UF73001AB000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module numérique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209606197
Réf. Sonepar
00080960619
Réf. Fournisseur
3UF73001AB000
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
module numérique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
fonction de commutation:
monostable
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
2
nombre de sorties électroniques:
0
nombre d’entrées numériques:
4
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20