Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE LATERAL, 9MM - 8US19982BH02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MODULE LATERAL, 9MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526447

Réf. Sonepar

00080050421

Réf. Fournisseur

8US19982BH02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Module latéral, 9 mm 9 x 160 mm