Siemens Industry - MODULE LED, AMBRE - 3SU14012BC003AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209944077

Réf. Sonepar

00080046100

Réf. Fournisseur

3SU14012BC003AA0

Marque

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

orange

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation frontale

Module LED avec LED intégrée 110 V CA ambre, Bornes à ressort, pour fixation au sol