Siemens Industry - MODULE LED, JAUNE - 3SU14012BB303AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - jaune

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209943063

Réf. Sonepar

00080046092

Réf. Fournisseur

3SU14012BB303AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

jaune

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation sur sol

Module LED avec LED intégrée 24 V CA / CC jaune, bornes à ressort, pour fixation au sol, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un