Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE LED, ROUGE - 3SU14011BF203AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209943629

Réf. Sonepar

00080046052

Réf. Fournisseur

3SU14011BF203AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

-99999...-99999 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation frontale

Module LED avec LED intégrée 230 V CA rouge, Bornes à ressort, pour fixation sur plaque frontale