Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE LED, ROUGE - 3SU14011BH201AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...240 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209938748

Réf. Sonepar

00080046075

Réf. Fournisseur

3SU14011BH201AA0

Marque

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...240 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Module LED avec LED intégrée, 24-240 V CA / CC rouge, borne à vis, pour fixation sur plaque frontale