Siemens Industry - Module média MM992-2CUC (RJ45) - 6GK59922GA008AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 2
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2
type de construction - autre
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169205559
Réf. Sonepar
00080922783
Réf. Fournisseur
6GK59922GA008AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
2
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
2
type de construction:
autre
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Oui
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
2
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
hauteur:
22 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
100 mm