Siemens Industry - Module média MM992-2CUC (RJ45)conf.coat. - 6GK59922GA008FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module média MM992-2CUC (RJ45)conf.coat.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 2

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

  • Fast Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169273008

Réf. Sonepar

00080927330

Réf. Fournisseur

6GK59922GA008FA0

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

2

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

2

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

2

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

hauteur:

22 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

100 mm

accessoire SCALANCE X ; cartouche de connexion MM992-2CUC; 2x 10/100/1 000 Mbit/s ports RJ45, électrique; avec collet de maintien Conformal Coating.